- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 車イス
- 車椅子 センサーのおすすめ人気ランキング
車椅子 センサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新107件の「車椅子 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「着座センサー」、「車椅子 グローブ」、「介助車いす」などの商品も取り扱っております。
松永製作所 (車椅子)車いす立ち止まり君(自走・アルミ)
転倒事故の防止に役立つ自動ブレーキ機能。
立ち上がると自動でブレーキがかかり、座るとブレーキが介助されます。
走行タイプ自走材質(フレーム)アルミ質量(kg)18.7種類自走・介助兼用規格背折れ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)410×1015×675
松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能
肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部。
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走機能スイングアウト、跳ね上げアーム、背折材質(フレーム)アルミ質量(kg)16.6種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)340×955×620
松永製作所 (車椅子)車椅子 スチール製スタンダードタイプ
ビニールレザーシートを採用。座面の汚れもサッと拭き取ることができ、衛生的にお使いいただけます。
丈夫なスチール製車いすで病院・施設をはじめ、幅広くお使いいただけます。
仕様●キャスタ×大車輪:7×24インチ●前座高:470mm●後座高:440mm●シート幅:420mm●シート奥行:400mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:390mm●フット長:365~mm●全高:885mm●全長:1045mm●全幅:625mm●重量:17.6kg●耐荷重:100kg●背固定●立体フレーム●エアータイヤ●自走式アズワン品番68-0955-50
1台
非課税商品¥37,980税込¥37,980
4日以内出荷
松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背折れ
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走機能背折材質(フレーム)アルミ質量(kg)15.2種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)350×1015×675
松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背固定
アルミ製車いすの定番。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走材質(フレーム)アルミ質量(kg)13.8耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×1015×890
プロシェア(ナビス/アズワン)車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)コード長さ(m)1音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)商品タイプアラーム+パッドセットアズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
ナビス(アズワン)車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。
車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。
9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。
アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。
センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。
電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)電源9V乾電池×1個(別売)コード長さ(m)1mアズワン品番7-951-01音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
ナビス(アズワン)車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)コード長さ(m)1寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)電源9V乾電池×1個(別売)仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
メディカルプロジェクト車椅子センサー
車椅子座面にセンサーを置き(クッション「下」可)、重量が架からなくなるとアラーム等で知らせます。2種類のアラーム音や録音した声で報知することができます。座ると自動的にスタートされます。
仕様●★入数:1個●アラーム:アラーム音(2種類)、録音(1種類)●ボリューム:3段階●アラームユニットサイズ:78×120×30mm(取付ホルダー含む)●センサーサイズ:300×300mm●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池使用時間(目安):約3ヶ月 ※使用する乾電池の種類と呼び出し頻度によって変わります。●セット内容:アラームユニット(取付ホルダー付き)×1個、車椅子センサー×1個アズワン品番7-6436-01
1個
¥17,980税込¥19,778
12日以内出荷
ネオファーム車椅子パッドセンサー
車椅子から立ち上がるとアラームでお報せします。
アラーム音は3パターンから選択できるので、複数の人が使用しても識別可能です。
材質パッドセンサー部/PVC樹脂、モニター部/本体/ABS樹脂、カバー/プラスチック
動作方式モーメンタリー形接点構成a接点保護構造防滴形材質PVC(ポリ塩化ビニール)定格電圧(V)AC/DC28連数1連取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)定格通電電流(A)0.3リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応
TAKEX(タケナカエンジニアリング)着座センサー BSP-33
車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。
表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。
・日常生活防水仕様
仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2材質軟質PVC色表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+50出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く)リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き)防水仕様簡易防水構造
1台
¥32,980税込¥36,278
6日以内出荷
TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ たつおくん HS-WK(KE) (携帯型受信機)
車いすや椅子に着座センサーを敷いて使用します。
車いすから降りた(又は落下した)時、携帯されている受信機にバイブまたは音でお知らせします。
電波到達距離は100mで、あらかじめ登録していますのですぐに使用していただけます。
メロディ(チャイム音)とフラッシュでお知らせする卓上型受信機セットもございます。
充電式で専用充電器付きです。3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。
お知らせの時間の選択ができます。(20秒/2分/5分/10分)
用途車イスからベッドへの移乗介助、お知らせ用途に。
車イスからの立ち上がりによる徘徊検知用途に。
身障者トイレを使用する為に立ち上がったことをいち早く介助者 に伝え、転倒リスク回避に。
高齢者施設、食堂など、職員の目の届かない所での転倒対策用途に。
社長室・役員室などの在室確認。
漫画喫茶などの入室確認。セット内容携帯型受信機セット:BPS-33+HC-116(B)+RXF-60K電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
1台
¥94,980税込¥104,478
9日以内出荷
松吉医科器械マツヨシ電動昇降式採血台
昇降スイッチの上下ボタンを押すだけでスムーズに高さを調節できる採血テーブルです。
無段階に調節でき、処置テーブルとして車いすにも即対応できます。
静音動作48dB以下です。
衝撃センサーを搭載し、動作中に障害物とぶつかると、自動的に停止し、その後約20mm上昇します。
1台
¥169,800税込¥186,780
7日以内出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。。RS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質ABS樹脂トラスコ品番416-8101質量(kg)0.6(乾電池除く)電源単3電池×4本(別売)連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。